Beli construction wrench di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Top Kogyo Ratchet Construction WrenchDeskripsi:-Reversing is a switching claw type.-The body is rust-resistant cation coating.-Convenient with pick.
- TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:TEKIRO KUNCI KONSTRUKSI / KUNCI RING DOUBLE RACHET / PERKAKASMaterial Chrome Molybdenum
- Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-The body is rust-resistant cation coating.-Opening of the claw switching part is greatly eliminated even if muddy water or sand enters, so extremely stable ratchet operation can be obtained even under severe conditions
- Top Kogyo Ratchet Construction Wrench Compact TypeDeskripsi:-Reversing is a switching claw type.-It is for housing construction, and useful for 2 x 4 construction method and precut construction method.-A thin type socket that is easy to use even in narrow places.atribut:
- Total Length (mm): 250
- KRISBOW Scaffolding Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Ratchet Socket Wrench 10x12mm adalah kunci socket dengan gagang Handle yang berfungsi sebagai pegangan saat mengencangkan atau mengendurkan baut. Ratchet Socket ini mempunyai keunggulan putaran arah yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan saat membuka baut. Ratchet Socket ini dibuat dengan material cast iron dan mempunyai ukuran Square Drive 10x12mm. Ratchet Socket ini biasa digunakan di bengkel, industri, dan konstruksi.atribut:
- Type: Ratchet Socket Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Kotrekatribut:
- Shino Adjustment Function With/Without: There
- Overall Length (mm): 180
- Weight (g): 320
- Dimension D (mm): 35
- Dimension L (mm): 15
- Dimensions d1 (mm): 6
- Dimensions t (mm): 16
- Material: Carbon steel
- TEKIRO Precision Screwdriver Insulated (Obeng Presisi)Deskripsi:Content : Insulation Precision Screwdriver (+) # 1 x 25 mm, (+) #0 x 25 mm (+) #00 x 25 mm (-) 1.4 x 25 mm, (-) 1.8 x 25 mm (-) 2.4 x 25 mm
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- TEKIRO Adjustable Wrench Insulated (Kunci Inggris)Deskripsi:TEKIRO Kunci Inggris Insulasi. Merupakan kunci inggris dengan pelapis vde pada bagian handle. Digunakana untuk mengencangkan atau membuka baut dan mur pada benda kerja yang dialiri listrik atau komponen kelistrikan berat lainnya. Dengan material chrome vanadium dan pelapis vde yang tahan hingga 1000V, membuatnya aman untuk penggunaan yang lebih luas.Fungsi : Untuk membuka atau memasang baut dan mur pada komponen kelistrikanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 146mm 76mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Slotted
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Obeng Presisi)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG 6 PCScontent : 6 pcs Insulation precision Screwdriver (+) # 1x25 mm, (+) # 0x25 mm(+) # 00x25 mm (-) 1.4x25 mm, (-) 1.8x25 mm(-) 2.4x25 mmTekiro Obeng set 6 Pcs memiliki rabber handle dan box tempatFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : (+)#1x25mm (+)#0x25mm (+)#00x25mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Wipro Ratchet Socket Wrench (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Wipro Rachet Wrench terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Wipro Rachet Wrench dengan harga terbaik.
- TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEatribut:
- Material: VDE
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench with Sliding Hole (Short Type) (Kunci Ring Ratchet)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-A short type that is optimum for temporary scaffolding and residential house construction.-Safety rope attachment slide hole type, when working and loading and unloading are smooth.-New design with Grooved anti skip foatribut:
- Thickness: 50mm
- Total Length: 240mm
Daftar Harga construction wrench Terbaru October 2026
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench | Rp469.900 |
| TEKIRO Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp359.900 |
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp549.900 |
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp509.900 |
| TOP Ratchet Construction Wrench | Rp699.900 |
| Top Kogyo Ratchet Construction Wrench Compact Type | Rp279.900 |
| KRISBOW Scaffolding Ratchet Wrench (Kunci Ring Ratchet) | Rp199.900 |
| monotaro Double Ratchet Wrench Short Type (Kunci Ring Ratchet) | Rp219.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Insulated (Obeng Presisi) | Rp219.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/8cP101000300-3.jpg)
/P102751549-1.jpg)
/h3P102085615-2.jpg)


/riP103637990-6.jpg)
/P102247338-1.jpg)
/3lP103684129-2.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)
/1wP103684068-2.jpg)
/4cP103684156-2.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/qiP101003954-2.jpg)
/P102945883-1.jpg)
/3uP103684138-3.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
%20(Kunci%20Ring%20Ratchet)/P102754485-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)